Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement 95mm Klauenkupplung 0.9° -1.00mm 0.23mm L. 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087364
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX42PB-ALIHUB-KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Größe = 95 mm
Bohrung = 42 → 55mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Winkelversatz = 0.9°
Axialversatz = -1.00 mm, +2.00mm
Parallelversatz = 0.23mm
Länge = 73mm

Jede Kupplung erfordert zwei Naben und ein Drehkreuz. KTR-Klauenkupplungen - Nabe. Eine Reihe von Naben von KTR zur Verwendung mit der ROTEX-Reihe von Klauenkupplungs-Zahnkränzen. Erhältlich in verschiedenen Größen und aus Aluminium, Stahl und Gusseisen (abhängig von der Größe). Die Naben werden vorgebohrt geliefert.
Weitere Informationen:
Größe:
95 mm
Bohrung:
42 → 55mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Winkelversatz:
0.9°
Axialversatz:
-1.00 mm, +2.00mm
Parallelversatz:
0.23mm
Länge:
73mm
Weitere Suchbegriffe: Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, Klauenkupplung, Klauenkupplung elastisch, ktr klauenkupplung aluminium, hydraulik kupplung, drehelastische kupplung ktr, 8087364, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEX42PBALIHUBKTR, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-64SHEL-KTR
ab € 43,31*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-92SHEL-KTR
ab € 25,64*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-98SHEL-KTR
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.