Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement Klauenkupplung 1° -1mm 0.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087358
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX42-98SHEL-KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Winkelversatz = 1°
Axialversatz = -1 mm, +2mm
Parallelversatz = 0.32mm

Jede Kupplung erfordert zwei Naben und ein Drehkreuz. Klauenkupplungs-Drehkreuze KTR. Klauenkupplungs-Zahnkränze für den Einsatz mit den Naben von KTR. Die Zahnkränze sind aus T-PUR® gefertigt, einem verbesserten Polyurethan, das erheblich höheren Temperaturen als Standard-Polyurethan standhält und eine weitaus längere Lebensdauer verleiht. Erhältlich in 92 (Shore A), 98 (Shore A) und 64 (Shore D) für verschiedene Dämpfungsgrade in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Winkelversatz:
Axialversatz:
-1 mm, +2mm
Parallelversatz:
0.32mm
Weitere Suchbegriffe: Klauenkupplung, Klauenkupplung elastisch, Kupplungsstern, kupplungsstern ktr, hydraulik kupplung, klauenkupplung welle, 8087358, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEX4298SHELKTR, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.