Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8083191
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLEA24A1B
EAN/GTIN:
     5059039194858
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Serie = GLE
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 65mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = SeitlichOperations

IEC/EN 60947-5-1 Während die IEC/EN 609747-1 allgemeine Regeln für Niederspannungsschaltanlagen und Schaltgeräte abdeckt, bezieht sich die IEC/EN 60947-5-1 speziell auf Steuerschaltkreisgeräte und Schaltelemente. Die Norm überwacht die Eigenschaften der Geräte, die elektrischen und mechanischen Anforderungen und die Funktionsanforderungen. EN50047 GLC- und GLD-Endschalter haben ein Gehäuse, das der Norm EN50047 entspricht. EN50047 gilt für Positionsschalter mit automatischem Rücklaufantrieb. Modelle nach EN50047 verfügen über genormte Eigenschaften und Abmessungen (30,5 x 31,1 x 68 mm). IP 66 Die Schutzart IP 66 stellt sicher, dass die Endschaltereinheiten gegen Staub und Niederdruckwasserstrahlen geschützt sind. Gemäß NEMA 1, 4, 12 und 13 abgedichtet NEMA 1 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen verwendet werden können und bietet einen Schutzgrad, um das Gerät im Gehäuse vor Berührungen zu schützen. NEMA 4 bedeutet, dass Gehäuse sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können und Schutz vor verwehtem Regen und Staub, Schlauchwasser und Spritzwasser bieten. NEMA 12 besagt, dass Gehäuse für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen sind und einen gewissen Schutz vor Staub, Schmutz, herabfallendem Schmutz und tropfenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten bieten. NEMA 13 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen eingesetzt werden und Schutz vor Öl, nicht korrosiven Kühlmitteln, Spritzwasser und Staub bieten. GLE-Endschalter sind keine Sicherheitsvorrichtungen. Sie dürfen nicht al
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Serie:
GLE
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
65mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
SeitlichOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, 8083191, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLEA24A1B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.