Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 58.1V 40V min., 2-Pin, SMD 36V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8080335
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMCJ36A
EAN/GTIN:
     5059042649659
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 58.1V
Durchschlagspannung min. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 36V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 7.15 x 6.25 x 2.75mm
Breite = 6.25mm

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 1500W, Serie SMCJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 1500W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
58.1V
Durchschlagspannung min.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
36V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
7.15 x 6.25 x 2.75mm
Breite:
6.25mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8080335, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMCJ36A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.