Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 520V / 5A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SMD Diode , 520V / 5A, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-8080076
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURD550PFT4G
EAN/GTIN:
     5059042130096
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
on semiconductor diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max. = 5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 520V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 95ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max.:
5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
520V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
95ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
75A
Weitere Suchbegriffe: d-pak diode, 8080076, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MURD550PFT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,20*
€ 52,598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.