Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor DPAK (TO-252) 600V 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor DPAK (TO-252) 600V 35A
Littelfuse SCR Thyristor DPAK (TO-252) 600V 35A
Artikel-Nr.:
     108EL-8079944
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR708AT4G
EAN/GTIN:
     5059041702447
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 35A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 300µA
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Haltestrom max. = 10mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
Betriebstemperatur max. = +110 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
35A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
300µA
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Haltestrom max.:
10mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Betriebstemperatur max.:
+110 °C
Weitere Suchbegriffe: 8079944, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, MCR708AT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
2 Tage
13537
1
€ 14,99*
ab € 0,56*
€ 1,076*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.