Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M50 Polyamid Grau 27mm/ 34mm, IP68, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079833
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111460
EAN/GTIN:
     4044773175660
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 kunststoff
Gewindegröße = M50
Kabeldurchmesser max. = 34mm
Kabeldurchmesser min. = 27mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Zugentlastung gemäß EN50262. Nylon-Kabelverschraubung Skintop ST-M, IP69K, metrisch. Die Kabelverschraubungen der Skintop-ST-Serie von Lapp sind aus robustem Polyamid gefertigt und bieten ein hohes Maß an Umgebungsschutz. Ob Sie nun an Panels, Abzweigdosen oder Maschinengehäuse anschließen, diese Kabelverschraubungen sind eine einfach zu installierende Lösung im Kabelmanagement.Mit ihrer einfachen Schraubbefestigung sorgt die Skintop-ST-Serie für schnelle Montagezeiten und bietet einen variablen Klemmbereich mit ausgezeichneter Zugentlastung.Diese Kabelverschraubung zeichnet sich zudem durch eine hohe Temperatur-, mechanische und Ölbeständigkeit aus. In Verbindung mit ihrem permanenten Vibrationsschutz sind sie daher ideal für den Einsatz mit schweren Maschinen in Industrieumgebungen.Diese Serie von Kabelverschraubungen hat metrische Abmessungen. Eigenschaften und Vorteile Einfache Installation Großer Klemmbereich Metrische Abmessungen Schutz gemäß IP68, 5 bar Mechanische Stabilität Temperaturbeständigkeit Ölbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Vibrationsschutz Anwendungen Die Skintop-ST-Serie der Kabelverschraubung kann überall dort eingesetzt werden, wo Drähte und Kabel durch vorgebohrte Löcher in Panel-förmige Gehäuse eingeführt werden müssen. Ihre platzsparende Ausführung macht sie ideal für Maschinen- und Geräteherstellung Fotovoltaik und Solarstromtechnik Steuerungs- und Automationstechnologie Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen sind nach IP68 abgedichtet und haben eine Druckstufe von 5 bar. Das bedeutet, dass sie einen hervorragenden Schutz gegen Staubeintritt bieten und auch bei Untertauchen in flachem Wasser wasserdicht sind. Damit sind sie für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar für einige Freiluftanwendungen geeignet. Zubehör Skintop-ST-Kabelverschraubungen können mit entsprechenden metrischen Nylon-Sicherungsmuttern verwendet werden. 444-2975 444-2975 sind graue M12-Kontermuttern, IP68 444-2981 444-2981 sind graue M16-Kontermuttern, IP68 444-2997 444-2997 sind graue M20-Kontermuttern, IP68 444-3007 444-3007 sind graue M25-Kontermuttern, IP68 444-3013 444-3013 sind graue M32-Kontermuttern, IP68 444-3079 444-3079 sind graue M12-Kontermuttern, IP68 444-3085 444-3085 sind schwarze M16-Kontermuttern, IP68 444-3108 444-3108 sind schwarze M20-Kontermuttern, IP68 444-3114 444-3114 sind schwarze M25-Kontermuttern, IP68 444-3120 444-3120 sind schwarze M32-Kontermuttern, IP68 811-0821 811-0821 sind schwarze M12-Kontermuttern, IP68, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M50
Kabeldurchmesser max.:
34mm
Kabeldurchmesser min.:
27mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, 8079833, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111460, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
5
€ 5,80*
ab € 3,64*
€ 4,92*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,966*
€ 5,436*
4 Tage
145
1
€ 6,50*
ab € 4,5127*
€ 6,2427*
5
€ 5,46*
ab € 5,546*
€ 7,316*
5
€ 5,95*
ab € 5,61271*
€ 7,39271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,436*
€ 6,46884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,236*
€ 6,23084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,916*
€ 5,85004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,286*
€ 5,10034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,966*
€ 4,71954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,72*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.