Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh 12mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPST-M50X1,5RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh 12mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh 12mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-E979C76
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 kunststoff
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh 12mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPST-M50X1,5RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 - 35 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
55 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
1
€ 6,50*
ab € 4,5127*
€ 6,1927*
5
€ 5,46*
ab € 5,556*
€ 7,276*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,61271*
€ 7,36271*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,7379*
€ 7,4979*
7 Tage
10
5
€ 6,95*
ab € 5,708*
€ 7,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,36271*
€ 8,76162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25271*
€ 8,63072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37271*
€ 7,58352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15271*
€ 7,32172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61271*
€ 6,67912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,81355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,88*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.