Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Force HSS Universal-Hydraulikzylinder, Einfachbetätigung, Hub 56mm, Hubleistung 10t, eingef.L. 131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807952
Hersteller:
     HI-Force
Herst.-Nr.:
     HSS102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hi-force hydraulikzylinder
Hub = 56mm
Kapazität = 10t
Eingefahrene Länge = 131mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Serie = HSS
Erweiterte Höhe = 187mm
Wirksame Kolbenfläche = 14.4cm²
Ölvolumen = 81cm³
Außendurchmesser = 57mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 2.4kg

Sicherheitshinweis – Hochdruckgeräte können bei extrem hohem Druck eingesetzt werden; bei der Auswahl des Zubehörs ist besonders auf den Betriebsdruck zu achten. Standardzylinder. Für Hub- und Druckanwendungen, bei denen Flexibilität und hohe Zyklusanforderungen vorliegen Nichtmetallische Lager auf der Kolbenstange und dem Sicherungsring sorgen für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit mit niedriger Reibung und hohe seitliche Tragfähigkeit. Geeignet für den Einsatz in einem breiten Branchenspektrum, z. B. Bergbau, Kraftwerke, Eisenbahnen, Schiffswerften und Stahlwerke. Dichtungssätze für Wartung und Reparatur sind verfügbar ( ; 808-185 808-185 , ; 808-179 808-179 )
Weitere Informationen:
Hub:
56mm
Kapazität:
10t
Eingefahrene Länge:
131mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Serie:
HSS
Erweiterte Höhe:
187mm
Wirksame Kolbenfläche:
14.4cm²
Ölvolumen:
81cm³
Außendurchmesser:
57mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
2.4kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 807952, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Hi-Force, HSS102, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HI-Force
CM1
ab € 25,19*
Zubehör
HI-Force
HH2
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.