| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-807873 Herst.-Nr.: CM1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewinde = NPT3/8-18 Buchse Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 3/8Zoll Material = Stahl Serie = CM Typ = Kupplung Standardgewinde = NPT Anschluss-Gender = Buchse Betriebsdruck max. = 700 bar
Kupplung für hohen Durchfluss. Verfügbar als Kupplungshälfte mit 3/8"-Außengewinde - 18 NPTF, Kupplungshälfte mit 3/8"-Innengewinde - 18 NPTM Schnellverbindung und -trennung Selbstabdichtend beim Trennen Hohe Durchflussleistung: 17 l/m Weitere Informationen: | | Gewinde: | NPT3/8-18 Buchse | Kupplungs-Gender: | Stecker | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Material: | Stahl | Serie: | CM | Typ: | Kupplung | Standardgewinde: | NPT | Anschluss-Gender: | Buchse | Betriebsdruck max.: | 700 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, 3/8" anschlußstück, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, 807873, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, Hi-Force, CM1, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings |
| | |
| |