| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8075349 Herst.-Nr.: ES3B EAN/GTIN: 5059042619676 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AB (SMC) Dauer-Durchlassstrom max. = 3A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Fast Recovery Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 950mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 30ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A
Gleichrichterdioden, 2 A bis 9 A, Fairchild Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AB (SMC) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 3A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Fast Recovery | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 950mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 30ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 100A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, on semiconductor diode, smd diode, fast-recoverydiode 3a, 8075349, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, ES3B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |