Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 180V / 500mA, 2-Pin SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8063450
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL485B
EAN/GTIN:
     5059042496437
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 180V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 1.5mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
180V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
1.5mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 8063450, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FDLL485B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.