Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode , 150V / 500mA, 2-Pin DO-35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8063431
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDH400TR
EAN/GTIN:
     5059042738902
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
on semiconductor diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-35
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Durchmesser = 1.91mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-35
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Durchmesser:
1.91mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 8063431, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FDH400TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.