Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 23V 13.3V min., 6-Pin, SMD 12V max SC-74


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8056806
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS12T1G
EAN/GTIN:
     5059042484335
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 23V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 1mA

Überspannungsableiter zum ESD-Schutz, Serie SMF/SMS
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
23V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8056806, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMS12T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.