Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 12.5V 6.2V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-363 (SC-88)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8054484
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF12CT1G
EAN/GTIN:
     5059042368468
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 100W
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.35mm

5-Phasen-Überspannungsableiter für ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
100W
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8054484, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMF12CT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.