Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 10V 5.5V min., 6-Pin, SMD 5V max TSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8052989
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP2114UCMR6T1G
EAN/GTIN:
     5059042134896
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 10V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
10V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8052989, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP2114UCMR6T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.