Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 39V 25.7V min., 6-Pin, SMD 21V max SC-74


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8052835
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMQA27VT1G
EAN/GTIN:
     5059042483352
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 39V
Durchschlagspannung min. = 25.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74
Stand-Off Sperrspannung max. = 21V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 75nA

24 W Vierfache gemeinsame Anode – Überspannungsableiter für ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
39V
Durchschlagspannung min.:
25.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74
Stand-Off Sperrspannung max.:
21V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
75nA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8052835, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMQA27VT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.