Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8052787
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5242ELT1G
EAN/GTIN:
     5059042107289
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 30Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 225 mW, Serie MMBZ52, SZMMBZ52, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
30Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 8052787, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMBZ5242ELT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.