Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8050189
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5245BTR
EAN/GTIN:
     5059042132182
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 8.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
8.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 8050189, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5245BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0455*
€ 0,0541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,0319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.