| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8044102 Herst.-Nr.: 7MH7146-0EA EAN/GTIN: 4019169849432 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Tastkopf für Bewegungserfassung Zur Verwendung mit = Milltronics MFA 4p Anwendung = Industriell Serie = Milltronics MFA Temperatur min. = -20°C Temperatur max. = +50°C
Siemens Milltronics-Bewegungserfassung. Siemens-Bewegungserfassungs-Controller- und Sensorkombinationen werden verwendet, um Änderungen im Betrieb zu erkennen, z. B. Bewegungen und Geschwindigkeiten, die zu teuren Störungen und Ausfällen führen könnten. Der MFA 4p-Controller kann bei Erkennung eines Problems ein Signal über Kontakte senden, um Anlagen abzuschalten und weitere Schäden oder Verluste zu verhindern. Durch den Betrieb mit einem einzelnen Sollwert sind diese Einheiten für eine Vielzahl von Branchen einschließlich Wasser und Abwasser geeignet. Erfordert einen Bewegungssensor ; 8044102 8044102 und Sensor-Controller ; 8044086 8044086 für den Betrieb. Der Tastkopf kann bis zu 100 mm vom Ziel entfernt montiert werden Wählbare Übergeschwindigkeits- oder Untergeschwindigkeitserkennung Anlaufzeitverzögerung Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C Schutzart IP67 (Tastkopf) NEMA 4X, Polycarbonat-Gehäuse (Alarmcontroller) Aluminiumgehäuse (Tastkopf) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Tastkopf für Bewegungserfassung | Zur Verwendung mit: | Milltronics MFA 4p | Anwendung: | Industriell | Serie: | Milltronics MFA | Temperatur min.: | -20°C | Temperatur max.: | +50°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tastkopf, 8044102, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Siemens, 7MH71460EA, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,41* | € 425,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,00* | € 425,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,56* | € 429,69* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,29* | € 480,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 438,17* | € 499,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|