Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Industrial & HiVis Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 23mm, 30 mm x 178mm, Schwarz/Gelb 3-kanalig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8041882
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26100380
EAN/GTIN:
     5060429031660
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 23mm
Länge = 178mm
Breite = 30 mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl der Kanäle = 3
Serie = Industrial & HiVis

BS 476 Teil 7 Klasse 3, UV-beständig. Industrieller Kabelschutz, gut sichtbar. Der gut sichtbare Kabelschutz sorgt für eine frühzeitige Warnung von Gabelstapler- oder Lkw-Fahrern durch eine gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Gelbe Warnstreifen auf beiden SeitenSchützt Kabel vor rauen Bedingungen im FreienAnwendungen umfassen: Baustellen, Computerräume und LagerhäuserIndustrielle Festigkeit zum Schutz gefährlicher Stromkabel und von Rohren gegen jeglichen StraßenverkehrLieferung in Längen zu 4,5 mHalogenfrei (es werden keine giftigen Gase freigesetzt)Geringe nicht giftige EmissionenFeuergeprüft BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23mm
Länge:
178mm
Breite:
30 mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl der Kanäle:
3
Serie:
Industrial & HiVis
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckhaube 200 mm, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, 8041882, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26100380, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 269,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 340,35*
€ 405,02
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 338,19*
€ 402,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 330,66*
€ 393,49
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 304,50*
€ 362,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 269,49*
€ 320,69
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.