Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact konfektioniertes Sensorkabel Stecker / offenes Ende Buchse, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8033402
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1446728
EAN/GTIN:
     5059039703845
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Länge = 1m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 12
Kodierung = A
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP65, IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

Bussystem-Kabelbaugruppen, M12 Speedcon auf freies Ende. Eine Serie von Kabelbaugruppen mit M12-Speedcon-Bussystem-Steckverbindern, abgewinkelter M12-Steckverbinder auf Steckverbinder mit freiem Ende. A-codiert und kompatibel mit CANopen- und DeviceNet-Systemen, 5-polige M12-Steckverbinder mit grauem geschirmtem PVC-Kabel in verschiedenen Längen passend für viele Anwendungen. Betriebstemperaturbereich: –25 bis +90 °C Schutzart IP67 im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
12
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP65, IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel phoenix contact, devicenet buskabel, sensorkabel 1m, 8033402, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1446728, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.391,99*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 87,8398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.505,93*
€ 5.362,0567
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.480,93*
€ 5.332,3067
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.413,68*
€ 5.252,2792
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.391,99*
€ 5.226,4681
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.