Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Photodetektor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8030804
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-263L-300E
EAN/GTIN:
     5059041443296
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Photodetektor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 45ns
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 20ns

Optokoppler, logischer Ausgang, Avago Technologies
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Photodetektor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
45ns
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
20ns
Weitere Suchbegriffe: 8030804, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL263L300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.