| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8029428 Herst.-Nr.: NUCLEO-L152RE EAN/GTIN: 5059042138542 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-64 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M3 Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32L152RET6 Prozessortyp = MCU
Entwicklungsplatine NUCLEO-L152RE Nucleo-64. Diese Platine STM32 Nucleo-64 stellt eine erschwingliche, flexible Lösung für Anwender zum Bauen von Prototypen mit dem extrem energiesparenden Mikrocontroller der Serie STM32L152RET6 dar. Die Stiftleisten Arduino Uno v3 und ST morpho erweitern die Funktionalität durch eine Auswahl von Shields. Das integrierte ST-LINK/V2-1-Debugger-/Programmiergerät verfügt über die umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek, Softwarebeispiele sowie direkten Zugriff auf die ARM mbed-Online-Ressourcen. Unterstützt durch eine Vielzahl von Integrated Development Environments (IDE), einschließlich IAR, Keil, GCC-basiert und ARM mbed. Mikrocontroller mit 512 KB ECC-Flash-Speicher, 80 KB RAM, 16 KB EEC-EEPROM, mit 32 MHz Cortex-M3-Kern STM32L152RET6 Serielle Kommunikationsschnittstellen: USART, SPI, I²C, I²S, USB 23 x kapazitive Erfassungskanäle LCD-Treiber für bis zu 4 x 32 bzw. 8 x 28 Segmente CRC-Kalkulationseinheit Eindeutige 96-Bit-ID Unterstützung für Arduino Uno v3-Konnektivität ST Morpho-Verlängerungsstiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Flexibles Platinen-Netzteil 3 LEDs für USB-Kommunikation, Netzbetrieb und Benutzer Reset- und Benutzerdrucktasten ARM mbed™-fähig (siehe http://mbed.org) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-64 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M3 | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32L152RET6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 8029428, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOL152RE, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,96* | € 17,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,52* | € 19,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,04* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,78* | € 26,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,94* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|