Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-M 8MS/ 1.5-PUR/M12FR-2L konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gewinkelt / M8 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8027031
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1693380
EAN/GTIN:
     4017918187842
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-M 8MS/ 1.5-PUR/M12FR-2L
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 24 AWG

Best.-Nr. ; 802-7028 802-7028 , ; 802-7022 802-7022 , ; 802-7031 802-7031 und ; 802-7034 802-7034 besitzen eine LED. 3-polige Kabelkomponenten für Sensoren/Betätigungselemente, M12 auf M8, PUR-Kabel. Kabelkomponenten M12-Steckverbinder auf M8, 3-polig, in einer Reihe von halogenfreien PUR-Kabellängen mit abgewinkelten oder geraden Steckverbinderversionen. A-codierte Steckverbinder mit Schutzart IP67 nach dem Stecken. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich –25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-M 8MS/ 1.5-PUR/M12FR-2L
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, anschlussleitung 1,5m 3x1, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, 8027031, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1693380, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 15,92*
€ 5,46*
ab € 11,72*
€ 15,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 17,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,07*
€ 17,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,55*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1208461
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.