Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VC Kabelverschraubung für Bündiger Steckverbinder, M4, 10A, 250 V, 30-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8025723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1854844
EAN/GTIN:
     4017918146054
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
phoenix contact kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubung m4
Zubehörtyp = Kabelverschraubung
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 30
Serie = VC
Zur Verwendung mit = Bündiger Steckverbinder
Anzahl der Reihen = 5
Gewindegröße = M4

Gost. Phoenix Contact Hauben-Kabelverschraubungen. Eine Serie von Kabelverschraubungen für den Einsatz mit verschiedenen Hülsenhauben und Abdeckungen von Phoenix Contact.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabelverschraubung
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
30
Serie:
VC
Zur Verwendung mit:
Bündiger Steckverbinder
Anzahl der Reihen:
5
Gewindegröße:
M4
Weitere Suchbegriffe: 8025723, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1854844, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,64*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,75*
5
€ 5,46*
ab € 1,806*
€ 2,766*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,56*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.