Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 300 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8024644
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z7V5T1G
EAN/GTIN:
     5059042596526
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie MM3Z, SZMM3Z, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 8024644, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MM3Z7V5T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0187*
€ 0,0647*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,086*
1 Tag
2807
5
€ 14,99*
ab € 0,0529*
€ 0,2937*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,086*
€ 0,102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0746*
€ 0,0888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,0336
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,0315
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.