Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 10V 5.5V min., 5-Pin, SMD 5V max SOT-553


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8024219
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP2114UPXV5T1G
EAN/GTIN:
     5059042136197
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 10V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-553
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 5
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Überspannungsableiter für ESD-Schutz für Hochgeschwindigkeitsdaten
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
10V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-553
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
5
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8024219, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP2114UPXV5T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.