Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 42.1V 28.9V min., 2-Pin, SMD 26V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8023086
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMCJ26A
EAN/GTIN:
     5059042491548
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 28.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 26V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 35.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 1500W, Serie SMCJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 1500W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
28.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
26V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
35.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 8023086, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMCJ26A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.