Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Bi-Directional Einfach 64.5V 44.4V min., 2-Pin, SMD 40V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8023070
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMBJ40CA
EAN/GTIN:
     5059042124644
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 64.5V
Durchschlagspannung min. = 44.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 40V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.95mm

Überspannungsableiter, SMD, bidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 600 W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
64.5V
Durchschlagspannung min.:
44.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
40V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.95mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, on semiconductor diode, 8023070, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMBJ40CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.