| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8014892 Herst.-Nr.: PK007-007 EAN/GTIN: 5059040098121 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kappe Geeignet für den Einsatz mit = Serie PP007, Serie PP008
Zubehör Teledyne LeCroy für passive Tastköpfe der Serie PP007 und PP008. Einer der Vorteile der Verwendung der passiven Tastköpfe von Teledyne LeCroy ist die Vielzahl an Zubehörteilen, die bei RS für diese Tastköpfe erhältlich sind. Beispiele sind Clips, Haken, Adapter, Federn und Erdungskabel. Dieses Zubehör wurde für die passiven Tastköpfe von Teledyne LeCroy entwickelt: PP007-WS ( ; 724-0924 724-0924 ) für Oszilloskope der Serie WaveSurfer 400; P007-WR ( ; 724-0927 724-0927 ) für Oszilloskope der Serie WaveRunner 6000A; PP008-1 ( ; 724-0933 724-0933 ) für die Serie WaveRunner Xi. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kappe | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie PP007, Serie PP008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8014892, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Teledyne LeCroy, PK007007, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,19* | € 32,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,95* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|