Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 5V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8010235
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9C3.3ST5G
EAN/GTIN:
     5059042617481
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 0.85 x 0.65 x 0.4mm
Länge = 0.85mm

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
0.85 x 0.65 x 0.4mm
Länge:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 8010235, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9C33ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.