Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor TO-220 800V 250A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor TO-220 800V 250A
Littelfuse SCR Thyristor TO-220 800V 250A
Artikel-Nr.:
     108EL-8009200
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6509TG
EAN/GTIN:
     5059041675734
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 250A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 75mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 80mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
250A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
75mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
80mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Weitere Suchbegriffe: 8009200, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, 2N6509TG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.