Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NC600 SN100E Lötzinn bleifrei 99.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu, 228°C, Ø 1.27mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NC600 SN100E Lötzinn bleifrei 99.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu, 228°C, Ø 1.27mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8007668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8007668
EAN/GTIN:
     5056112167044
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
rs pro lötzinn
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1.27mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 228°C
Anteil Zinn = 99.5%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.3%
Anteil Kupfer = 0.5%

Flussmittelklassifizierung gemäß J-STD 004 ist ROL0 und hinterlässt damit einen sehr zuverlässigen Lotrückstand. ;i> Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. ;/i>. Kostengünstiger bleifreier Lötdraht von RS Pro. Bei diesem Lötdraht der bewährten Marke RS PRO handelt es sich um einen bleifreien SAC305-Lötdraht auf Harzbasis, der ein synthetisch veredeltes Harz und ein wirksames Aktivatorpaket verwendet. Die Flussmittelformulierung dieses Lötdrahts ist ideal für die Benetzung herkömmlicher Leiterplatten (PCBs) und jeglicher Komponenten, da sie einen klaren Rückstand hinterlässt, der für ein saubereres Aussehen leicht mit einer trockenen Bürste entfernt werden kann oder nach dem Löten sicher auf der Leiterplatte verbleibt. Die in diesem Lötdraht verwendete Legierung entspricht der Norm J-STD 006 und enthält 99,5 % Zinn und 0,5 % Kupfer für die unten aufgeführten Artikel. 800-7677 800-7677 ist ein 0,8 mm 250 g bleifreies Lot, das auf einer Spule geliefert wird 800-7668 800-7668 ist ein 1,2 mm 250 g bleifreies Lot, das auf einer Spule geliefert wird 800-7664 800-7664 ist ein 1,0 mm 250 g bleifreies Lot, das auf einer Spule geliefert wird 800-7630 800-7630 ist ein 1,0 mm 500 g bleifreies Lot, das auf einer Spule geliefert wird 800-7636 800-7636 ist ein 0,25 mm 250 g bleifreies Lötzinn, das auf einer Rolle geliefert wird. Die in diesem Lötdraht verwendete Legierung entspricht J-STD 006 und enthält 96,5 % Zinn, 3,0 % Silber und 0,5 % Kupfer für untere Artikel. 818-3204 818-3204 ist ein 0,8 mm bleifreies Lot, das in einer handlichen 4 m-Packung geliefert wird Merkmale und Vorteile Vielseitiger Lötdraht, der für eine Vielzahl von Lötaufgaben geeignet ist Die typische Temperatur der Lötkolbenspitze für die Verwendung mit diesem Lot beträgt 360-400 °C Der Schmelzpunkt liegt bei 217-219°C Flussmittelgehalt 3,3 % Anwendungen Lot wird neben Lötkolben vor allem bei der Befestigung von elektrischen Bauteilen auf integrierten Leiterplatten verwendet. Das Lot schmilzt leicht, wenn es erhitzt wird, und kühlt schnell ab, was bedeutet, dass es geformt werden kann, um Bauteile in Lötstellen zu fixieren. Da Lot schnell abbindet, kann es auch für leichte Lötarbeiten verwendet werden. Wegen seines relativ niedrigen Schmelzpunktes lässt sich Lötzinn leicht nachbearbeiten, indem man es bis zum Schmelzpunkt erhitzt und mit einem Lötsauger entfernt. Lötzinn wird häufig für SMD- und Durchsteckkomponenten verwendet und findet in der Reparatur, bei der Herstellung von Prototypen und in der Produktion Anwendung. Was sind die Unterschiede zwischen bleifreiem und bleihaltigem Lötzinn? Bleifreies Lötzinn gilt allgemein als umweltfreundlicher als bleihaltiges Lötzinn und auch als sicherer für den menschlichen Gebrauch. Bleifreies Lot hat jedoch auch potenzielle Produktionsvorteile. Bleifreies Lötzinn bietet bessere Leiterbahnabstände und eignet sich daher besser für Bauteile mit hoher Packungsdichte, bei denen die Abstände eng sind. Dies bedeutet eine potenziell bessere Leistung, wenn es darum geht, Platz zu sparen. Bleilot hat den Vorteil, dass es einen niedrigeren Schmelzpunkt hat, was für die manuelle Bearbeitung von Bauteilen manchmal von Vorteil ist. Außerdem verringern niedrigere Arbeitstemperaturen das Risiko von Schäden an Bauteilen und Platinen. Im Gegensatz zu bleifreiem Lot hat bleihaltiges Lot keine Haltbarkeit und ist weniger anfällig für Qualitätsverluste nach längerer Einwirkung von Sauerstoff. Viele Anforderungen an elektronische Anwendungen schließen jedoch die Verwendung von Bleilot aus, da Blei giftig ist. Warum RS PRO? RS PRO hat sich zum Ziel gesetzt, Ihre bevorzugte Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beschaffen großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Sie Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit brauchen. Daher führen wir eine Vielzahl von Standard- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Techniker, Ingenieur oder Heimwerker sind, RS PRO ist hier, um Sie zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1.27mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
228°C
Anteil Zinn:
99.5%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.3%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: 8007668, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, RS PRO, Sn100eNC6003312250greel, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.