Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NC601 Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 0.71mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NC601 Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 0.71mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8007661
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8007661
EAN/GTIN:
     5056112167020
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
rs pro lötzinn sn60%
lötzinn sn60pb40
Modellnummer = NC601
Anteil Blei = 40%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 60%
Flussmittel Typ = ORL0, kolophoniumfrei
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2 → 4%

Entspricht J-STD 006. Die Flussmittelklassifizierung gemäß J-STD 004 ist ORL0. Die Formulierung enthält Blei, so dass dieses Lot zum Löten RoHS-konformer Produkte ungeeignet ist. Aufgrund des Vorhandenseins von Blei in diesem Produkt ist es unbedingt erforderlich, dass die Benutzer das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers vor der Verwendung lesen und ihre Hände nach jedem Gebrauch waschen. Kolopmonfreier Zinn-/Blei-Lötdraht von RS Pro. Dieser Lötdraht der bewährten Marke RS Pro zeichnet sich durch seine kolophoniefreie Formulierung aus und ist daher ideal für alle, die empfindlich auf die Harzdämpfe reagieren, die traditionell im Lötfluss zu finden sind. Die Flussmittelformulierung dieses Lötdrahts ist ideal für das Benetzen üblicher Leiterplatten (PCBs) und Komponenten. Er hinterlässt klare Rückstände, die mit einem trockenen Pinsel entfernt werden können, was für ein saubereres Aussehen oder mehr Sicherheit auf der Leiterplatte nach dem Löten sorgt. Eigenschaften und Vorteile Vielseitiger Lötdraht, der für eine Vielzahl von Lötaufgaben verwendet werden kann Die verwendete Legierung besteht aus 60 % Zinn und 40 % Blei Schmelzpunkt zwischen 183-188 °C. Geruchsarme Formulierung mit 1,1 % Flussmittelgehalt Die typische Spitzentemperatur des Lötkolbens beträgt 320-360 °C. Anwendungen Lötzinn wird zusammen mit Lötkolben verwendet, insbesondere zur Sicherung von elektrischen Komponenten an integrierten Leiterplatten. Das Lot schmilzt leicht, wenn es erhitzt wird, und kühlt schnell, d. H. Es kann geformt werden, um Bauteile in Lötstellen zu sichern. Durch die schnelle Einstellung des Lötmittels kann es auch zum leichten Löten verwendet werden. Aufgrund seines relativ niedrigen Schmelzpunkts kann das Lot leicht nachbearbeitet werden, indem es auf den Schmelzpunkt erhitzt und mit einem Lötabsauger entfernt wird. Lot wird häufig mit SMD- und durchkontaktierten Bauteilen verwendet, mit Anwendungen in Reparatur, Prototypenbau und Produktion. Was sind die Unterschiede zwischen bleifreiem Lot und bleihaltigem Lot? Bleifreies Lot wird im Allgemeinen als positiver Umwelteinfluss angesehen als bleihaltiges Lot und auch als sicherer für den menschlichen Gebrauch. Bleifreies Lot hat jedoch auch potenzielle Produktionsvorteile. Bleifreies Lot kann einen besseren Leiterabstand bieten, wodurch es besser für Bauteile mit hoher Dichte geeignet ist, bei denen die Steigungen dicht sind. Dies bedeutet eine potenziell bessere Leistung, wenn Platzersparnis ein Problem ist. Die Vorteile von Bleilöten bestehen darin, dass es einen niedrigeren Schmelzpunkt hat, was manchmal für handbetätigte Bauteile vorzuziehen ist. Außerdem verringern niedrigere Betriebstemperaturen das Risiko von Schäden an Komponenten und Leiterplatten. Im Gegensatz zu bleifreiem Lot hat das Bleilöt keine Lagerfähigkeit und ist weniger anfällig für Qualitätsverluste nach längerer Einwirkung von Sauerstoff. Viele elektronische Anwendungsanforderungen schließen jedoch die Verwendung von Bleilöten aufgrund der Toxizität von Blei aus. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Elektriker, Techniker, Engineer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
NC601
Anteil Blei:
40%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
60%
Flussmittel Typ:
ORL0, kolophoniumfrei
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2 → 4%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn, 8007661, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, RS PRO, 6040NC6011107,250greel, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.