Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, Durchsteckmontage
RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8004524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8004524
EAN/GTIN:
     5056112166771
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Nein
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 5.65mm
Abmessungen = 10 x 5.65 x 6.5mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = Signal
Relaisschaltung – Klassifizierung = Subminiatur-Signalrelais

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
5.65mm
Abmessungen:
10 x 5.65 x 6.5mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
Signal
Relaisschaltung – Klassifizierung:
Subminiatur-Signalrelais
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, 8004524, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, HFD45S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,52*
2 Tage
64
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.