Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 3mH 1.4Ω 1.7Ω 1:1:1 PCB-Montage, 9μH 15.06 x 15.06 x 15.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Impulstransformator 3mH 1.4Ω 1.7Ω 1:1:1 PCB-Montage, 9μH 15.06 x 15.06 x 15.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8004344
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1002C
EAN/GTIN:
     5059041652469
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Induktanz = 3mH
Primär-Gleichstromwiderstand = 1.4Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.7Ω
Windungsverhältnis = 1:1:1
Montagetyp = PCB-Montage
Streuinduktivität = 9µH
Abmessungen = 15.06 x 15.06 x 15.75mm
Tiefe = 15.75mm
Länge = 15.06mm
Breite = 15.06mm
Temperatur max. = +70°C

Impulstrafos Murata, Serie 1000. Die Impulstrafos der Serie 1000 sind für den Breitband- und Impulsbetrieb vorgesehen. Sie sind außerdem geeignet für Signalisolation und Verwendung in kleinen isolierten Netzteilen. Die kompakten Abmessungen machen sie ideal für Anwendungen mit beschränktem Platzangebot Isolation bis 4 kV RMS
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
3mH
Primär-Gleichstromwiderstand:
1.4Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.7Ω
Windungsverhältnis:
1:1:1
Montagetyp:
PCB-Montage
Streuinduktivität:
9µH
Abmessungen:
15.06 x 15.06 x 15.75mm
Tiefe:
15.75mm
Länge:
15.06mm
Breite:
15.06mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 8004344, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 1002C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.