Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 8 Traveller Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Powerline 8 Traveller Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Ansmann Powerline 8 Traveller Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Ansmann Powerline 8 Traveller Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Ansmann Powerline 8 Traveller Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Ansmann Powerline 8 Traveller Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Artikel-Nr.:
     108EL-8003032
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0006-01
EAN/GTIN:
     4013674032686
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Steckertyp = Weltweit
Anzahl zu ladender Akkus = 8
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Powerline 8 Traveller

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät ist ein intelligentes Gerät mit Entladefunktion, einschließlich einer USB-Ladebuchse. Er wird für 1 bis 8 AA/AAA NiCd- und NiMH-Akkus verwendet. Das Entladen der Batterien vor dem Laden ist möglich. Eine individuelle Überwachung jeder Zelle ist möglich. Mehrfarbige LED-Anzeigen zeigen den Batteriestatus für jeden Ladesteckplatz an. Mehrere Überladeschutzvorrichtungen pro Zelle sind vorhanden.Eigenschaften und VorteileDie Ladezeit für Mignon AA 1000 mh beträgt 2,4 Stunden Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac/50 Hz bis 60 Hz (für weltweiten Einsatz) Automatische Abschaltung (-dV) und Erhaltungsladung Erkennung fehlerhafter Zellen/Erkennung versehentlicher alkalischer Einsteckung Verpolschutz Individuelle Überwachung jeder ZelleAnwendungenMobiltelefone MP3-Player Navigationsgeräte SmartphonesZertifizierungenAusgelegt für IP20 CE-zertifiziert UL94V-Zulassung S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Steckertyp:
Weltweit
Anzahl zu ladender Akkus:
8
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Powerline 8 Traveller
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, universalladegerät, ladegerät nimh mignon, 8003032, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 1001000601, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035052
ab € 6,86*
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Ansmann
5035092
ab € 10,24*
Zubehör
Ansmann
5035232
ab € 1,9725*
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Ansmann
4000740
ab € 0,74*
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.