Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acte SA115B Steckernetzteil AC/DC-Adapter 15W, 240V ac, 15V dc / 1000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984362
Hersteller:
     Acte
Herst.-Nr.:
     SA115B ACTE Kit
EAN/GTIN:
     5059045354901
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 240V ac
Ausgangsstrom = 1000mA
Nennleistung = 15W
Serie = SA115B

Modem-PSU-Kit – ACTE. Das Kit ACTE SA115B bietet eine 15-V-dc-Stromversorgung (PSU) für Modems von Cinterion, MC-Technologies und CEP. Das Netzteil ist mit einem RJ11/RJ12-Steckverbinder abgeschlossen. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel dienen zum Verbinden der AC-Netzspannung mit dem Inline-Netzteil.. Das Kit SA115B ACTE Kit enthält: ;i> ;I>1 x "Inline"-Netzteileinheit (PSU) SA115B ACTE ;/I> ;/i> ;i> ;I>1 x Netzkabel mit 3-poligem UK-Stecker (BS 1363) und Steckverbinder gemäß IEC 60320-C7 (liegende 8). ;/I> ;/i> ;i> ;I>1 x europäisches Netzkabel mit 2-poligem Stecker (Eurostecker CEE 7/16) und Steckverbinder gemäß IEC ;/I> ;/i> ;I> ;i> 60320-C7 (liegende 8). ;/i> ;/I> Spezifikation des Inline-Netzteils von ACTE für 15 W : 1 A max. Nennleistung Eingang: 100 bis 240 V ac Ausgang: 15 V dc geregelt 50 bis 60 Hz Ausgangsstrom: 0,4 A
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
240V ac
Ausgangsstrom:
1000mA
Nennleistung:
15W
Serie:
SA115B
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 1000ma, 7984362, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Acte, SA115BACTEKit, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.