Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele V2ZA10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 1s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tele V2ZA10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 1s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7983536
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     V2ZA10 3MIN 24-240V AC/DC
EAN/GTIN:
     9008662008908
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 → 1 s, 1 → 10 s, 18 → 180 s, 6 → 60s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Strom max. = (AC-1) 5A
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Zinn Oxid

VEO V2ZA10 – Multifunktionszeitgeber. Die Serie V2ZA10 von VEO ist ein Multifunktions-Zeitrelais mit 5 Funktionen für DIN-Schienenmontage. 5 Funktionen 4 Zeitbereiche Großer Eingangsbereich für Versorgungsspannung Relaiskontakt (1 Wechsler) LED-Statusanzeige Schraubklemme Breite 22,5mm DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 → 1 s, 1 → 10 s, 18 → 180 s, 6 → 60s
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Strom max.:
(AC-1) 5A
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Zinn Oxid
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 7983536, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, V2ZA103MIN24240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,19*
€ 95,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 95,63*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,03*
€ 98,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 111,90*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 172,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,33*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.