Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 1.6mm x 8.4mm x 16mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 1.6mm x 8.4mm x 16mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 1.6mm x 8.4mm x 16mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7976389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976389
EAN/GTIN:
     5056112164852
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M8
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 8.4mm
Außendurchmesser = 16mm
Erfüllte Normen = DIN 125A
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.6mm

BS4320. Einfache Edelstahl-Unterlegscheiben von RS Pro. Gerade Unterlegscheiben aus Edelstahl von RS Pro werden üblicherweise mit Schraube und Mutter mit maschinengeschnittenem Gewinde verwendet, um die Last beim Anziehen der Schraube oder Mutter auf eine größere Oberfläche zu verteilen. Da sie aus Edelstahl bestehen, haben sie ein Element der Korrosionsbeständigkeit und sind für den Einsatz in vielen Umgebungen geeignet. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 189-636 189-636 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl M4 Größe A4. ; 189-620 189-620 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl M3 Größe A4. ; 189-642 189-642 ist eine M5-Edelstahl-Unterlegscheibe der Größe A4. ; 189-658 189-658 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl M6 Größe A4. ; 248-4595 248-4595 ist eine M2-Edelstahl-Unterlegscheibe der Größe A4. ; 248-4618 248-4618 ist eine M16-Edelstahl-Unterlegscheibe der Größe A4. ; 248-7106 248-7106 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl M2.5 Größe A4. ; 797-6361 797-6361 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl der Größe A4 in Form A M16. ; 797-6364 797-6364 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl der Größe A4 in Form A M10. ; 797-6367 797-6367 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl der Größe A4 in Form A M12. ; 797-6370 797-6370 ist eine glatte Unterlegscheibe aus Edelstahl der Größe A4 in Form A M20. ; 797-6389 797-6389 ist eine einfache Unterlegscheibe aus Edelstahl der Größe A4 in Form A M8. Wie funktionieren sie?. Unterlegscheiben von RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Befestigungsbaugruppe, da sie dazu dienen, Abstände zu integrieren und die Last zu verteilen, wenn sie zwischen einer Mutter und Schrauben platziert werden. Diese Scheiben verhindern den Verschleiß und die Verzerrung der Montageoberflächen im Laufe der Zeit. Eigenschaften und Vorteile. Einfacher Edelstahl, Güte A4, 316. Strapazierfähige Bauweise. In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Unterlegscheiben RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil aller Befestigungsbaugruppen. Sie verringern die Oberflächenbelastung beim Verbinden von Materialien, d. H. Es besteht weniger Druck auf das Material, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Verschleiß mit der Zeit führt. Sie erleichtern die Wartung, indem sie das Lösen und Festziehen von Bauteilen vereinfachen. Einfache Unterlegscheiben werden häufig in vielen Elektronik-, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen verwendet. Was ist eine Unterlegscheibe der Form A?. Form A ist eine britische Standardanzeige für den metrischen Außendurchmesser und die Dicke einer Stahlscheibe. Es ist eine schnelle Referenz, die in diesem Fall eine Art Unterlegscheibe mit einem "normalen" Durchmesser und einer "normalen" Dicke anzeigt. Unterlegscheiben der Form A sind für die meisten Anwendungen geeignet. Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Unterlegscheibe und einer Pfennig Unterlegscheibe?. Außer Standardscheiben können Sie auch Unterlegscheiben hören, die als Kotflügelscheiben, Pfennig- und Kotflügelscheiben bezeichnet werden. Diese "Doppelscheiben" haben einen größeren Außendurchmesser im Vergleich zum Innendurchmesser, was eine größere Verteilung der Oberfläche bedeutet. Sie können mit einer verschlissenen Befestigungsbohrung oder zur Befestigung größerer Flächen verwendet werden. RS PRO:. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M8
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
8.4mm
Außendurchmesser:
16mm
Erfüllte Normen:
DIN 125A
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe a4, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m8, 7976389, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, A4WASHERMA08RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,96*
€ 18,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,60*
€ 18,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,11*
€ 16,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,35*
€ 11,13
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190248
ab € 22,00*
Zubehör
RS Pro
190254
ab € 21,41*
Zubehör
RS Pro
190260
ab € 23,33*
Zubehör
RS Pro
190298
ab € 29,46*
Zubehör
RS Pro
190305
ab € 33,31*
Zubehör
RS Pro
190311
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.