Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M8 x 16mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190254
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     190254
EAN/GTIN:
     5056070953949
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 16mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 933

Rohrschellensystem Multiclamp. Multiclamp ist ein System aus Komponenten, die alle nach einem hohen Standard gefertigt wurden – zusammen sorgen sie für eine effektive Mehrzweck-Rohrbefestigung. Das ansprechende Design gewährleistet eine einfache Wartung und ermöglicht eine genaue Installation. Verfügbar als Einzel- oder Doppelschelle und mit einer Reihe von geteilten Buchsen für verschiedene Rohr- oder Schlauchdurchmesser. Bei richtiger Installation erfordert die Multiclamp keinerlei Wartung. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Rohrschellensystem Einfache, doppelte und geteilte Buchsenschellen erhältlich Verzinkte Stahlausführung mit Korrosionsschutz, vollständig passiviert Frei von Lecks, Vibrationen und Lärm. Informationen zur Produktanwendung. Für phasenweise Fabrikinstallation verwendbar.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
16mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m8x16 din933 a4, din 933, din 933 a4, 190254, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,34*
€ 40,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,71*
€ 40,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,41*
€ 36,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,00*
€ 33,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,24*
€ 32,42
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 25,46*
€ 30,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,39*
€ 25,45
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6657315
ab € 7,72*
Zubehör
RS Pro
7976389
ab € 9,38*
Zubehör
RS Pro
189664
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
6604771
ab € 8,94*
Zubehör
RS Pro
6604774
ab € 10,39*
Zubehör
RS Pro
189721
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.