Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 x 35mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M10 x 35mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931
RS PRO M10 x 35mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931
RS PRO M10 x 35mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931
Artikel-Nr.:
     108EL-7976282
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976282
EAN/GTIN:
     5056112164548
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 35mm
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Güte = 304
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 1.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
35mm
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Güte:
304
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m10 a2, din 931, din 931 a2, 7976282, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, A2BOLTM10035RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,0276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,65*
€ 42,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,23*
€ 41,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,62*
€ 40,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,38*
€ 37,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,68*
€ 36,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,69*
€ 30,57
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1870636
ab € 11,17*
Zubehör
RS Pro
530775
ab € 25,08*
Zubehör
RS Pro
521967
ab € 43,03*
Zubehör
RS Pro
530804
ab € 9,30*
Zubehör
RS Pro
7976254
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.