Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M10 Edelstahl 17mm A2 304 DIN 934


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     530775
EAN/GTIN:
     5056111915073
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 17mm
Gesamthöhe = 8mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern, DIN 934, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
17mm
Gesamthöhe:
8mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 530775, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 35,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,75*
€ 41,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,79*
€ 43,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.