Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7975936
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7975936
EAN/GTIN:
     5056112163794
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 400V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 72VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 89.5mm
Breite = 82.5mm
Tiefe = 82mm
Abmessungen = 89.5 x 82.5 x 82mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 1.3kg

EN 61558-2-4, EN 61558-2-6. Gekapselter einphasiger Isolationstransformator für DIN-Schienen-Montage. Diese Transformatoren mit einphasiger Isolierung werden unter der vertrauenswürdigen Marke RS präsentiert und sind für DIN-Schienenmontage konzipiert. Diese hochwertigen Sicherheits-Trenntrafos sind vollständig gekapselt in einem Gehäuse aus Gussharz und sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen konzipiert. :. Eigenschaften und Vorteile:. 1-phasig gekapselt, mit Schraubklemmen Befestigung auf 35 mm DIN-Schienen (TS35) Abgesicherter Eingang und Ausgang Gekapselt in Harz Temperaturklasse: max. ta = 40 °C / Isolierung Klasse B (130 °C) Nominell 72 VA – kurzfristig 100 V
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
400V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
72VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
89.5mm
Breite:
82.5mm
Tiefe:
82mm
Abmessungen:
89.5 x 82.5 x 82mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: transformator primär 400v sekundär 4x24v, netztrafo, rs pro trafo, 7975936, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, ST190470, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.