Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VT307, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 12V dc, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VT307, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 12V dc, Magnet/Magnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-7975093
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307-6DO1-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039816781
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = VT307
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 12V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4 W, 4.2W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Standardgewinde = G

SMC-Das SMC-direktwirkende 3/2-Anschluss-Magnetventil der Serie VT307 hat eine 1/8-Zoll-G-Anschlussgewindegröße. Es ist eine Versorgungsspannung von 12 V dc erforderlich. Dieses neue direktwirkende Magnetventil bietet eine große Durchflusskapazität und einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu den vorhandenen Modellen.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperatur zwischen -10 °C und 50 °C. Betriebsdruck zwischen 0 MPA und 0,7 MPa Gehäuseanschluss Austauschbar mit der vorhandenen Serie Universal-Portierungstyp Erhältlich ohne DIN 43650-Steckverbinder Staubdichtes Gehäuse Uneingeschränkte Montageausrichtung Nicht verriegelbare manuelle Umgehung mit Druckbetätigung Einfache Umwandlung von Öffner in Schließer durch eine invertierende FunktionsplatteAnwendungenSchlag-von-Ventilen Druckablassventile Einfachwirkende Zylinderantriebe Teilerventile und doppeltwirkende Zylinderantriebe Wahlventil Ventil für Vakuum TeilerventilZertifizierungenIP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
VT307
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
12V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4 W, 4.2W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 7975093, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VT3076DO101FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 26,56*
€ 34,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,09*
€ 40,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.