Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VT307, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VT307, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt
SMC VT307, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-7975074
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307-5D1-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039807109
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = VT307
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4 W, 4.2W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

SMC-Das SMC-direktwirkende 3/2-Anschluss-Magnetventil der Serie VT307 hat eine 1/8-Zoll-G-Anschlussgewindegröße. Es ist eine Versorgungsspannung von 24 V dc erforderlich. Dieses neue direktwirkende Magnetventil bietet eine große Durchflusskapazität und einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu den vorhandenen Modellen.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperatur zwischen -10 °C und 50 °C. Betriebsdruck zwischen 0 MPA und 0,7 MPa Gehäuseanschluss Austauschbar mit der vorhandenen Serie Universal-Portierungstyp Erhältlich mit einem DIN 43650-Steckverbinder Staubdichtes Gehäuse Uneingeschränkte Montageausrichtung Nicht verriegelbare manuelle Umgehung mit Druckbetätigung Einfache Umwandlung von Öffner in Schließer durch eine invertierende FunktionsplatteAnwendungenSchlag-von-Ventilen Druckablassventile Einfachwirkende Zylinderantriebe Teilerventile und doppeltwirkende Zylinderantriebe Wahlventil Ventil für Vakuum TeilerventilZertifizierungenIP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
VT307
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4 W, 4.2W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 7975074, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VT3075D101FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,18*
€ 34,16*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 26,69*
€ 34,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,07*
€ 40,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9076384
ab € 94,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.