Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VT307, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 110V ac, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VT307, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 110V ac, Magnet/Magnet-betätigt
SMC VT307, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 110V ac, Magnet/Magnet-betätigt
SMC VT307, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 110V ac, Magnet/Magnet-betätigt
SMC VT307, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 110V ac, Magnet/Magnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-7975068
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307-3DZ1-02F-Q
EAN/GTIN:
     5059039807086
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = VT307
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 110V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4 W, 4.2W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Standardgewinde = G

SMC-Das SMC-direktwirkende 3/2-Anschluss-Magnetventil der Serie VT307 hat eine 1/4-Zoll-G-Anschlussgewindegröße. Es ist eine Versorgungsspannung von 110 V ac erforderlich. Dieses neue direktwirkende Magnetventil bietet eine große Durchflusskapazität und einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu den vorhandenen Modellen. Er verfügt über eine Überspannungsschutz.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperatur zwischen -10 °C und 50 °C. Betriebsdruck zwischen 0 MPA und 0,7 MPa Gehäuseanschluss Austauschbar mit der vorhandenen Serie Universal-Portierungstyp Erhältlich mit einem DIN 43650-Steckverbinder Staubdichtes Gehäuse Uneingeschränkte Montageausrichtung Nicht verriegelbare manuelle Umgehung mit Druckbetätigung Einfache Umwandlung von Öffner in Schließer durch eine invertierende FunktionsplatteAnwendungenSchlag-von-Ventilen Druckablassventile Einfachwirkende Zylinderantriebe Teilerventile und doppeltwirkende Zylinderantriebe Wahlventil Ventil für Vakuum TeilerventilZertifizierungenIP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
VT307
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
110V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4 W, 4.2W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 7975068, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VT3073DZ102FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KQ2S10-02AS
ab € 1,75*
Zubehör
SMC
KQ2S06-02AS
ab € 1,19*
Zubehör
SMC
KQ2S08-02AS
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.