| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-797316 Herst.-Nr.: 514017 EAN/GTIN: 5059045711070 |
| |
|
| | |
| Typ = Portsmouth Verbindungsgröße = 1/2Zoll Hebelgewinde Größe = 5/16Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 14 bar Durchmesser Schwimmer 1 = 4-1/2Zoll Durchmesser Schwimmer 2 = 4-1/4Zoll Schwimmermaterial 1 = Kupfer Schwimmermaterial 2 = Kunststoff
Mindestbetriebsdruck für 1"-Ventilgrößen beträgt 0,5 psi. Schwimmer sind nicht im Lieferumfang dieser Ventile enthalten. Floatventil Nylonsitz BS 1212 Teil eins Hochdruck. Leichter Ersatz durch untereinander austauschbare Teile Temperaturbereich 0 °C bis 85 °C Maximaler Druck 14 bar (200 psi) Weitere Informationen: | | Typ: | Portsmouth | Verbindungsgröße: | 1/2Zoll | Hebelgewinde Größe: | 5/16Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 14 bar | Durchmesser Schwimmer 1: | 4-1/2Zoll | Durchmesser Schwimmer 2: | 4-1/4Zoll | Schwimmermaterial 1: | Kupfer | Schwimmermaterial 2: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 797316, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Schwimmerventile, Pegler Yorkshire, 514017, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Float Valves |
| | |
| |