Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan THT Diode , 50V / 6A, 2-Pin R 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7969521
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     6A05G R0
EAN/GTIN:
     5059041649315
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = R 6
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 950mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 7.2mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

Gleichrichterdioden, 5 A bis 16 A, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
R 6
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
950mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
7.2mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: 7969521, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, 6A05GR0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.